エスコ
エスコの 内装商品
エスコの レール
エスコの ハンガーレール
ガイドレール スチール製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26076385
品番
EA970A-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,312
販売価格(税別)
¥
3,920
バスケットに入れる
同呼称サイズ同士が適合します。
用途
ドアハンガーの下部用レール
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
2.6
全長(m)
1.82
寸法A(mm)
34
寸法t(mm)
1.6
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
13
呼称
4号
アズワン品番
64-7976-77