エスコ
エスコの 内装商品
エスコの レール
エスコの ハンガーレール
ガイドレール スチール製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
3.64
注文コード
26076428
品番
EA970A-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
同呼称サイズ同士が適合します。
用途
ドアハンガーの下部用レール
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
2.48
全長(m)
3.64
寸法A(mm)
22
寸法t(mm)
1.2
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
8
呼称
2号
アズワン品番
64-7976-81