トラックレール スチール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26076455 品番 EA970A-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,027
販売価格(税別)
4,570
材質溶融亜鉛メッキ鋼板 幅(mm)【差込】16 全長(m)1.82 寸法A(mm)57 寸法t(mm)1.6 寸法D(mm)16 寸法B(mm)47 寸法C(mm)6 呼称3号 アズワン品番64-7976-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする