エスコ
エスコの 内装商品
エスコの レール
エスコの ハンガーレール
トラックレール スチール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)
注文コード
26076498
品番
EA970A-122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,330
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)
幅(mm)
【差込】14
全長(m)
3.64
寸法A(mm)
45
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
6
呼称
2号
アズワン品番
64-7976-90