エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画チェーン
エスコの チェーンスタンド
チェーンスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
26076988
品番
EA983FT-271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,733
販売価格(税別)
¥
7,030
バスケットに入れる
進入の防止に加え、夜間の防犯にも役立ちます。
暗くなると自動点灯。ソーラー充電式
仕様
ソーラーLED付
材質
ポリエチレン
質量(g)
560
電源
太陽光充電
寸法(Φ×高さH)(mm)
255(ポリ台)/83(ソーラー部)×870
使用電池
ニッケル水素充電池
アズワン品番
64-7982-91