エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画チェーン
エスコの チェーンスタンド
チェーンスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(1台)
注文コード
26077006
品番
EA983FT-277
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
工場や倉庫、あらゆる店舗施設内のコーナーにぴったりフィットします。
Vストンのみでも砂や水を入れて重石として使用できます。
従来品よりコンパクトに収納が可能です。
材質
ポリエチレン
色
チェーンスタンド:黄、Vストン:黄
質量(g)
590(満水時2600/満砂時3600)
タイプ
L型ベース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【Vストンにチェーンスタンドをセットした状態】369×242×815、【Vストン固定前】530×94×85、【Vストン固定後】369×242×85
ベース寸法(mm)
242×369
アズワン品番
64-7982-93
ポール径×長さ(Φ×mm)
54×815