画像準備中

籐マット インドネシア産 39穴マシーンメイド むしろ 『ジャワ』

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26078695 品番1100470014201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,900
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

インドネシア原産の3年〜5年育成されたA級の籐(セガ籐)を使用している商品です
素材も均一化を図るため機械で一定の厚さに整えたものを使用しています
また本間1間(幅191cm)あたりに39穴と通常(通常規格は27〜35穴)より糸数を増やしていますので、目が揃っていて肌触りがよく綺麗です
耐久性が高く、ホーロー質が育っているため天然のひんやり感と艶があり、使うほどに綺麗な飴色に変わっていきます
夏を快適に過ごす素材として長年重宝されています

混率(%)【表地】籐100(セガ籐)・【裏地】ラバー 寸法(cm)80×320 アズワン品番64-8016-22

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする