アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの ソファ・ソファ関連品
アズワンの ソファカバー・その他ソファ関連品
クッション フロア マイクロファイバー 無地 『エルマー』
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26080305
品番
1220880060913
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,980
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
表地にニット素材を使用したクッションです
伸縮性があり、季節を選ばず年間ご使用いただけるようにしました
お部屋の雰囲気を崩しにくく使いやすい商品です
色
ブラウン
混率(%)
【側地】ポリエステル65/綿35・【中綿】ポリエステル100
寸法(cm)
約50R×5
アズワン品番
64-8029-90
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000