メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-16SiS-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26084076 品番 CSS-16SiS-W-22.5
参考基準価格(税別)¥6,030 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

人体に帯電した静電気を常時床面で放電させる静電気帯電防止性能。(JIS T8103 一般静電作業靴に準拠した静電性能を持っています。)
靴底のブロックの角を丸くし、角度を変える事により音なりがしにくくなりました。
履き口を広めに設計しているので手を使わずに脱ぎ履きができ、汚れや感染の予防になります。
つま先にメッシュを使用していないので、薬品や血液の付着からつま先を守る設計です。
甲被のサイドに通気性の良いメッシュを使用。靴底にも通気孔がついて靴内のムレを緩和させます。
軽量でクッション性に優れたエアクッションソール&インソールで長時間の勤務でも疲労を軽減できます。
悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを中敷に施しました。
通気性を良くするために靴底に穴が空いています。
落下物からつま先を守る性能(先芯装備)はありません。
屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。

サイズ(cm)22.5 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 先芯なし 標準質量(g)380/両足(23.5cm基準) 材質(底部)EVA/合成ゴム(エアクッション) アズワン品番64-8056-73 メーカー商品コード2105104704 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする