3424115 ウォッシュPRO カストロール 26086140

3424115 ウォッシュPRO カストロール 26086140 3424115 ウォッシュPRO カストロール 26086140 3424115 ウォッシュPRO カストロール 26086140

ウォッシュPRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(12個) 注文コード26086140 品番3424115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,140
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【ウォッシュPRO(50倍)】独自洗浄成分が強力に洗浄し汚れの再付着を抑制中性タイプなのでコーティング車にも安心。
全塗装色に対応。
ノーコンパウンド設計。
強力洗浄成分配合のきめ細かいクリーミーな泡でパワフルに洗浄。
泡切れが早く洗車時の洗い流しがとても簡単。
その仕上がり、まさにプロ技!カストロールから出たPROシリーズ!
カストロールは潤滑油ビジネスで培ってきた技術・ネットワークを最大限に活用し、妥協のないカーケア商品を提供することにより、さらなる快適で安全なドライブを サポートいたします。
クリーミーな泡で強力洗浄します。
泡切れが良く、洗い流しが素早く簡単です。
【使用方法】
50倍希釈 本液80ml(キャップ約7杯)を水4Lでうすめて使用してください。

質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【単品】93×99×220 希釈倍率50倍 アズワン品番64-8078-79 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする