ハラックス
ハラックスの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ハラックスの 作業台(作業用踏台)
キャリスター 多目的作業台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26086964
品番
CSK-55-6-161
参考基準価格(税別)
¥273,500
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
天板が広く高所での作業を安全に行えます。
ステップサイズが55×16cmと幅広く安心して昇降できます。
手摺は取外し可能で本体を折畳むことも可能です。
天板高さ(m)
1.61
天板寸法(幅×奥行)(mm)
550×320
質量(kg)
25.8
段数
6段
天場寸法(mm)
550×320
有効幅(mm)
【手摺間】585
アズワン品番
64-8090-40
手すり高さ(mm)
【天板】800