使い捨てサージカルマスク 30枚入×50箱 TS30シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50箱×30枚) 注文コード 26086998 品番 TS30-SN
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

BFE/VFE/PFE99%カットフィルター採用(一般財団法人カケンテストセンターによる性能試験実施済み)
口側吸水性不織布使用。ムレにくく長時間着用でも口元快適。
耳に負担の少ないやわらか4mm丸ひもを採用。
ふつうサイズ、小さめサイズ、キッズサイズの3サイズ展開。

材質【ノーズフィットワイヤ】ポリエチレン 形状プリーツ 幅(mm)【耳ひも】丸4(やわらか仕様) 寸法(mm)145×95 サイズ小さめ 材質(本体)ポリプロピレン不織布 入数(枚)1500 構造3層 包装化粧箱(紙)、内袋入り(ポリエチレン) フィルター性能BFE/VFE/PFE≧99% 対象ウイルス・風邪・花粉 材質(耳紐)ポリエステル・スパンデックス アズワン品番64-8090-47 ひもタイプ耳かけ
関連資料:(0.72MB)(0.95MB)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする