LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 施設用家具・備品
LION (ライオン事務器)の 保管庫 施設用
LION (ライオン事務器)の セキュリティ保管用品
手提金庫 ブルー HSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
64-8193-54
注文コード
26089920
品番
HS-92(B)
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
硬貨収納枚数:500円:45枚・100円:51枚・50円:51枚・10円:58枚・5円:58枚・1円:58枚
幅(mm)
360
色
ブルー
高さ(mm)
153
質量(g)
5000
奥行(mm)
267
コード
22100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×210×119(中皿使用時:81)
アズワン品番
64-8193-54
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000