LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 施設用家具・備品
LION (ライオン事務器)の 保管庫 施設用
LION (ライオン事務器)の セキュリティ保管用品
手提金庫 ブルー HSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
64-8193-55
注文コード
26089929
品番
HS-93(B)
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
硬貨収納枚数:500円:37枚・100円:46枚・50円:46枚・10円:52枚・5円:52枚・1円:52枚
幅(mm)
315
色
ブルー
高さ(mm)
133
質量(g)
3700
奥行(mm)
232
コード
22101
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×175×99(中皿使用時:61)
アズワン品番
64-8193-55
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000