LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 施設用家具・備品
LION (ライオン事務器)の 保管庫 施設用
LION (ライオン事務器)の セキュリティ保管用品
手提金庫 ブルー HSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
64-8193-56
注文コード
26089938
品番
HS-94(B)
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
硬貨収納枚数:500円:31枚・100円:35枚・50円:35枚・10円:39枚・5円:39枚・1円:39枚
幅(mm)
272
色
ブルー
高さ(mm)
118
質量(g)
2600
奥行(mm)
209
コード
22102
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×163×89(中皿使用時:54)
アズワン品番
64-8193-56
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000