木目シート エルム柾 扉幅450mm 本体幅900mm 2段 4人用 ロカーナ LOC-A22-04シリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26090306 品番 LOC-A22-04ES
参考基準価格(税別)¥356,400 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

使う人に優しい機能性とスマートなデザインでロッカールームをスタイリッシュで快適な空間に。
2020年4月発売予定

タイプスマートIC錠 Sタイプ コード67662 アズワン品番64-8194-23 付属品上部網棚・下部棚(L)・ハンガーパイプ・S字フック3個・小物入れ(L)・ネームプレート 幅(mm)900 木目シート(エルム柾) 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト) 質量(g)53800 奥行(mm)515 シリーズロカーナ 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×435×820 材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装(ホワイト)、表面塩ビシート(エルム柾) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)410×435×820 使用区分【シューズトレー(オプション)】L

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥18,900 / 税込 ¥20,790

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする