LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 物品棚/収納用品
LION (ライオン事務器)の スチールラック
LION (ライオン事務器)の スチールラック本体
スチール物品棚〈軽量セミボルトレス型〉120kgタイプ KANシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26090805
品番
KAN-3355W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,700
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
ホワイトが新登場しました。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
875×450×1500
色
ホワイト
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
450
間口(mm)
875
シリーズ
スチール物品棚〈軽量セミボルトレス型〉120kgタイプ
耐荷重(kg)
1段あたり均等荷重120(W875×D300×450mm仕様で100)/1連あたり600
仕上
粉体塗装
コード
79443
アズワン品番
64-8226-53
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000