北川工業
北川工業の 転倒防止用品
北川工業の 転倒防止金具
タックフィット タックフィットシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
26093106
品番
TF-VCB-KR-4B
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
複合機やシュレッダーなど、キャスターの付いた備品を壁に穴をあけずに転倒防止できます。
材質
【粘着部】スチレン系ポリマー
シリーズ
タックフィットシリーズ
耐荷重(kg)
150(目安)
コード
48223
材質(ベルト)
ポリエステル(24〜40cm/2個入)
アズワン品番
64-8244-22
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000