長谷川工業
長谷川工業の 施設用家具・備品
長谷川工業の 施設用カート・ワゴン
長谷川工業の オプション 施設用カート・ワゴン
レスキュー台車 DSK-Rシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26093237
品番
DSK-R302B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
災害時の防災備蓄品の運搬に便利。視認性も高く、平常時の防災への意識も高まります。
材質
【荷台】PP、【ハンドル部】スチール
質量(g)
16100
積載荷重(kg)
300
キャスター
Φ125mm・サイレント仕様
床面高さ(mm)
203
荷台寸法(mm)
900×600
コード
57525
アズワン品番
64-8244-81