ペイド 証券抹消機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26093630 品番No.206
参考基準価格(税別)¥59,300 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
幅(mm)163 高さ(mm)345 質量(g)7000 奥行(mm)270 シリーズ証券抹消機 針径(Φmm)1.4 穿孔能力(枚)PPC用紙20(厚さ2mmまで) 穿孔奥行(mm)文字中心から最大40 アズワン品番64-8260-16 メーカー商品コード22803

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする