LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ミシン本体/裁断機/検針機
LION (ライオン事務器)の 裁断機
ボイド VOID 証券抹消機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26093648
品番
No.206
参考基準価格(税別)
¥59,300
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
幅(mm)
163
高さ(mm)
345
質量(g)
7000
奥行(mm)
270
シリーズ
証券抹消機
針径(Φmm)
1.4
穿孔能力(枚)
PPC用紙20(厚さ2mmまで)
穿孔奥行(mm)
文字中心から最大40
アズワン品番
64-8260-18
メーカー商品コード
22805
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000