LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ミシン本体/裁断機/検針機
LION (ライオン事務器)の 裁断機
小型証券抹消機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26093675
品番
#55N
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
幅(mm)
102
高さ(mm)
195
質量(g)
2600
奥行(mm)
185
シリーズ
証券抹消機
針径(Φmm)
1.4
穿孔能力(枚)
PPC用紙10
穿孔奥行(mm)
文字の中心から最大40
アズワン品番
64-8260-29
メーカー商品コード
22862
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000