仕様【ロータイナーシャ】14g・cm2
寸法(mm)39×39×L20.8
質量(g)110
電流(A)0.40/相
電圧(V)5.60
抵抗(Ω)14.0/相
温度上昇70℃以下(抵抗法にて)
使用温湿度範囲-10〜50℃/5〜95%RH(結露無き事)
保存温湿度範囲-20〜70℃/5〜95%RH(結露無き事)
絶縁階級E種相当
最大トルク(mN・m)【静止】59
アズワン品番64-8272-36
絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)
絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.
誤差【静止角度】±10%
定格トルク(mN・m)【ディテント】7.8
インダクタンス(mH)6.4/相
ステップ角度1.8°/step