ステッピングモータ 2相 □39mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KH39シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26094978 品番 KH39FM2-801
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。
高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。
装置の高速、高機能化が可能です。
従来品に比べ約-7dBA。
高速・高トルク・低騒音。
モーターバリエーションも充実。
カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。

仕様【ロータイナーシャ】19g・cm2 寸法(mm)39×39×L27 質量(g)160 電流(A)0.42/相 電圧(V)6.30 抵抗(Ω)15.0/相 温度上昇70℃以下(抵抗法にて) 使用温湿度範囲-10〜50℃/5〜95%RH(結露無き事) 保存温湿度範囲-20〜70℃/5〜95%RH(結露無き事) 絶縁階級E種相当 最大トルク(mN・m)【静止】88 アズワン品番64-8272-37 絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間) 絶縁耐力500V AC 50Hz 1min. 誤差【静止角度】±10% 定格トルク(mN・m)【ディテント】9.8 インダクタンス(mH)8.5/相 ステップ角度1.8°/step

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする