2ボールベアリング DC12V DAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26095039 品番 DA04020B12MF
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに最適です。
DC12Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。
軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。

寸法(mm)40×40×厚20 タイプHighスピード 回転数(min-1[r.p.m])8000 定格電力(W)1.68 定格電圧(V)12 定格電流(A)0.14 最大電流(A)0.14 最大静圧(mmH2O)8.13 騒音値(dB)31.5 ケーブル黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー) コネクタ3pinコネクタ ケーブル長(mm)300(+15/-10) アズワン品番64-8272-43 軸受種類2ボールベアリング 最大風量(CFM)8.75 動作電圧(V)7.0〜13.8 期待寿命(時間)70000(at40℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする