肥後守ナイフ 大100mm UKシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ青紙割込 注文コード26095310 品番UK011
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

『肥後守ナイフ』売れ筋NO.1商品。青紙シリーズです。
最高級鋼安来青紙鋼割込なので、切れ味・耐久性共に大変すぐれてます。
両刃ですので、左右関係なく使用することができます。特大・大・中と3タイプあり、必要作業に応じたサイズを選んで下さい。
真鍮鞘表に『肥後守定駒』の刻印が入っており、伝統の重みと作者の思いが感じられます。
木工工作・竹細工・日曜大工・アウトドアにご使用下さい。

長さ(mm)180 質量(g)50 タイプ青紙割込 刃長(mm)80 刃厚(mm)3 コード529306 アズワン品番64-8281-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする