亜鉛引平織金網

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 26096238 品番 10160255
参考基準価格(税別)¥29,183 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。
家畜・建築・産業・園芸などに。

材質なまし鉄線・亜鉛めっき 幅(mm)455 長さ(m)30 線径(Φmm)0.55 番手23 アズワン品番64-8328-06 メーカー商品コード195-3424 目A(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする