亜鉛引平織金網

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 26096265 品番 10160260
参考基準価格(税別)¥35,469 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。
家畜・建築・産業・園芸などに。

材質なまし鉄線・亜鉛めっき 幅(mm)455 長さ(m)30 線径(Φmm)0.63 番手22 アズワン品番64-8328-09 メーカー商品コード195-3427 目A(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする