SH水性シーラー ホワイト 20027シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 26096360 品番 20027M
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

金属、プラスチック、木材、コンクリートなどに対し付着性が良く、上塗りの塗料とも相性が良いです。
様々な塗料の下塗りとして使用でき、発色が良くなります。
水性なので使いやすく環境に優しいです。
希釈剤は水道水をお使い下さい。

成分アクリル樹脂系 ホワイト タイプ路面用塗料 容量(kg)1 塗布面積(m2)5〜5.5 指触乾燥時間(分)約30(20℃) アズワン品番64-8347-80 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)/3(冬) メーカー商品コード200-9627 標準塗布量(kg/m2)0.18〜0.20(1回塗り)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする