画像準備中

マルチカッター

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26096396 品番200MC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥68,100 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

刃の形状を曲線にしたことにより、どの位置でもきれいに切断することができます。
超硬刃の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの柔軟なものも、美しくに切断できます。
耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。
オートロック機構付なのでテーブルでの作業が楽に行えます。
レバーを下げた状態でロックできる仕組みになっており、収納する際に使用できます。
厚紙・ゴム・革製品・フラットケーブルやプリント基板などの切断に。

材質 寸法(mm)【台】100×257(全長×奥行) 全長(mm)275 高さ(mm)565 奥行(mm)140 切断能力(mm)最大2.0(切断する材料に依存) アズワン品番64-8348-11 メーカー商品コード207-1970

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする