ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス 22352シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26096414 品番 22352.1016
参考基準価格(税別)¥60,093 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。
アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。
取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。
アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。
冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。
ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。
ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。
ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。
ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。
鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。
耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。

材質ピン・シャックル:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理) 長さ(mm)111.5 幅(mm)49 厚さ(mm)21.5 ねじ径M16 首下長(mm)24 耐荷重(kN)【F1】8.4 アズワン品番64-8350-21 使用荷重(kN)8.4 メーカー商品コード206-3299

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする