台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26096518 品番 22691.0122
参考基準価格(税別)¥5,660 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。
プラスチックが付いており、ワークを保護する際のサポート、ストッパー、パッドとして使えます。
ワークの固定に。

材質本体:プラスチック、ネジ部:ステンレス鋼 幅(mm)19 高さ(mm)15 径(Φmm)【上面】17 ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法M8 締付トルク(N・m)10(取付時) 耐荷重(kN)2.1 アズワン品番64-8350-67 パッド径(Φmm)17 メーカー商品コード206-3202

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする