Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26096527
品番
22691.0133
参考基準価格(税別)
¥6,931
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。
プラスチックが付いており、ワークを保護する際のサポート、ストッパー、パッドとして使えます。
ワークの固定に。
材質
本体:プラスチック、ネジ部:ステンレス鋼
幅(mm)
21.5
高さ(mm)
20
径(Φmm)
【上面】19
ねじ長さ(mm)
10
ねじ寸法
M10
締付トルク(N・m)
10(取付時)
耐荷重(kN)
2.4
アズワン品番
64-8350-68
パッド径(Φmm)
19
メーカー商品コード
206-3203
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000