台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26096536 品番 22691.0143
参考基準価格(税別)¥8,760 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。
プラスチックが付いており、ワークを保護する際のサポート、ストッパー、パッドとして使えます。
ワークの固定に。

材質本体:プラスチック、ネジ部:ステンレス鋼 幅(mm)25 高さ(mm)20 径(Φmm)【上面】22 ねじ長さ(mm)14 ねじ寸法M12 締付トルク(N・m)10(取付時) 耐荷重(kN)3.4 アズワン品番64-8350-69 パッド径(Φmm)22 メーカー商品コード206-3204

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする