相田合同工場
相田合同工場の バール/タガネ/クサビ
相田合同工場の タガネ
鳶口 4.5尺柄 ADシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26097254
品番
AD-612
参考基準価格(税別)
¥12,130
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。
林業などの木材を扱うプロ用。
材質
刃部:全鋼、柄:天然木/白木柄(無垢柄)
全長(mm)
1350
サイズ
小
刃幅(mm)
45
コード
149-2505
爪長さ(mm)
110
アズワン品番
64-8399-97
先幅(mm)
160
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200