セット内容ラベルとラベルホルダー、M6とインチネジ
材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型
形状アングル
幅(mm)482.6
色黒
高さ(mm)88.1
使用温度範囲(℃)-10〜65
奥行(mm)112.4
ポート数48
被覆可能外径(Φmm)5.08〜8.38のUTPを設定
コード194-9188
アズワン品番64-8469-39
導体外径(Φmm)4(AWG26)〜0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線
カテゴリーカテゴリ6A
ユニット数【ラック】2U
絶縁体外径(Φmm)最大1.524