画像準備中

空圧自動バタフライバルブ FA-10XJMEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26097988 品番FA-10XJME200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥209,070

エアー複作動式、面間コンパクトです。
軽量で、オン・オフ/流量制御に適しています。
水・空気配管。

材質本体:アルミ、ゴムシート:EPDM 全長(mm)60 高さ(mm)435 使用温度範囲(℃)-20〜100 寸法L(mm)60 寸法d(mm)196 呼び径(B)8 寸法D(mm)258 接続方式ウエハ コード160-5279 連続使用温度(℃)-20〜100 呼び径(A)200 最高許容圧力(MPa)1 適合流体空気・水 面間寸法(mm)320 アズワン品番64-8518-06

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする