安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 10トン

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26098094 品番HFB-10R-V
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

セミプロの方でも使える安全弁付きです。
安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。
横方向の使用が可能です。(使用出来る向きとストロークは限られます。)
セミプロやアマチュア用。
小さな手元操作力で、大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。
傾斜地や軟弱な場所での使用は禁止です。
ジャッキアップ状態で重量物の下での作業は厳禁です。
外気温-20〜+70℃の範囲で使用ください。

セット内容ハンドル 材質スチール、オイル、パッキン ストローク(mm)95 高さ(mm)170〜335 ヘッド径(Φmm)45×47 コード202-7246 ねじ(mm)【補助ねじ】70 最低高さH(mm)170 揚力(kN[tf])100(10) アズワン品番64-8549-16 押力kN(tf)【横】100(10)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする