セラミックコート地ベラ 0.6 JS-Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)140 注文コード26098189 品番JS-D064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

従来からある地ベラより軽量化し、取っ手部分も短く腰袋に収まりやすくなっています。
セラミックコーティングする事によりカッターナイフとの摩擦による摩耗性の向上と離型性や意匠性が良くなりました。
カベ紙等の不要部のカットに。

材質柄/シナ合板、刃/ステンレス 全長(mm)140 タイプNo.4 刃長(mm)140 刃幅(mm)45 刃厚(mm)0.6 刃先厚(mm)0.6 アズワン品番64-8570-56 メーカー商品コード206-8683

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする