新富士バーナー
新富士バーナーの 草焼きバーナー
新富士バーナーの 灯油式
草焼バーナー ライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26098329
品番
KB-230
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
アルミニウム製タンクにより軽く、錆びにくい。
除草、芝焼き、時代焼き。
セット内容
注油プレート、肩掛けベルト
材質
アルミ、樹脂、銅
全長(mm)
1330
使用燃料
灯油
ホース長さ(m)
1.3
連続使用時間(分)
20〜30
コード
206-7286
火炎温度(℃)
1300
火口径(mm)
60
火炎の長さ(mm)
600
発熱量(kcal/h)
30000
予熱時間
約3分
燃焼時間(分)
約30〜50(連続)
アズワン品番
64-8574-71
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000