新富士バーナー
新富士バーナーの 草焼きバーナー
新富士バーナーの 灯油式
草焼バーナー プロメガ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26098338
品番
KB-310
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデルです。
除草、芝焼き、時代焼き。
セット内容
注油プレート、肩掛けベルト
材質
ステンレス、樹脂、銅
全長(mm)
1170
使用燃料
灯油燃料タンク(L):7.5リットル
連続使用時間(分)
50〜90
コード
206-7287
火炎温度(℃)
1300
火口径(mm)
80
発熱量(kcal/h)
61000
アズワン品番
64-8574-72
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000