UVカットリフォームフレキ 定尺・ガイドナット付 KISS-UVCUT-RFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26098374 品番KISS-UVCUT-RF16004-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,276
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ガイドナット付でツバ出し加工が不要です。
見える配管箇所に役立ちます。
手曲げ加工が簡単にできます。
部材が少なくコストダウンになります。
被覆材が耐候性のため、屋内・屋外を兼用でお使い頂けます。
保温力は一般のフレキシブルパイプと同等とお考え下さい。

材質SUS304 全長(mm)400 ミルキーホワイト 使用温度範囲(℃)80 最小曲げ半径(mm)40 コード207-2461 アズワン品番64-8580-89 被覆外径(mm)20 ねじサイズG1/2 パイプ外径(Φmm)16

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする