付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、取扱説明書×1
セット内容電池、キャリングケース、取扱説明書
幅(mm)138
高さ(mm)237
質量(g)約650
奥行(mm)46
内径(Φmm)74×80(CT)
電源単4アルカリ電池×3(お試し用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46
フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)
機能最大値ホールド、データホールド
コード197-8886
サンプルレート(回/s)2
交流電流(A)20m/200m/2/20/200/1000
検波方式平均値整流(MEAN)
リーク電流(mA)20/200
アズワン品番64-8607-78
特性CT内径74mmの大口径で最大1000Aまで測定可能です。漏れ電流に対応しており、最小分解能0.01mAの高精度測定が可能です。約150Hz以上の高域周波数カット機能付きです。外部磁界の影響を受けづらい構造です。読み取りやすい大画面表示です。保守・メンテナンスに。電流・漏れ電流計測に。
最小分解能0.01mA