付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、取扱説明書×1
仕様通信:Bluetooth4.2 Class2
セット内容電池、キャリングケース、取扱説明書
幅(mm)138
高さ(mm)237
質量(g)約650
奥行(mm)46
内径(Φmm)74×80(CT)
電源単4アルカリ電池×3本付属(お試し用)
交流電圧(V)-
抵抗(Ω)-
直流電圧(V)-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46
フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)
機能オートレンジ切替、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ
コード206-3060
サンプルレート(回/s)2
交流電流(A)20m/200m/2/20/200/1000
最大表示1999カウント
直流電流(A)-
検波方式平均値整流(MEAN)
リーク電流(mA)20/200
アズワン品番64-8607-79
特性スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、波形表示やデータ活用が可能な次世代のクランプリーカーです。CT内径74mmの大口径で最大1000Aまで測定可能です。漏れ電流に対応しており、最小分解能0.01mAの高精度測定が可能です。約150Hz以上の高域周波数カット機能付きです。外部磁界の影響を受けづらい構造です。読み取りやすい大画面表示です。保守・メンテナンス。電流・漏れ電流計測。
最小分解能0.01mA