三和商工
三和商工の 汎用管継手
三和商工の 配管用ワンタッチ管継手
カンタンジョイント 金具メス SKMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
Rp1/2
注文コード
26099284
品番
SKM-13168
参考基準価格(税別)
¥1,188
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ツバ出し工具が不要です。
電蝕を防止します。
「3点シール構造」で安全です。
カンタンフレキ用
他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
材質
C3604BD
全長(mm)
42.7
径(Φmm)
【フレキ】16.8用
使用温度範囲(℃)
100
六角対辺(mm)
26
寸法L1(mm)
32
寸法D1(mm)
26
寸法D2(mm)
28
寸法L2(mm)
22.7
寸法L3(mm)
20
コード
207-2471
アズワン品番
64-8686-40
ねじサイズ
Rp1/2