象印マホービン
象印マホービンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
象印マホービンの グラス・食器・カトラリー
象印マホービンの マグカップ・グラス・コップ
ステンレスマグ SM-JFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26099336
品番
SM-JF36-AD
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
氷が入る広口約4cmです。
汚れや飲み物のニオイがつきにくい「ラクリアコート」を採用しました。
お手入れが簡単な分解中栓採用で、本体の丸洗いも可能です。
本体丸洗いOKです。
保温・保冷用マグボトル。
材質
本体/18-8ステンレス鋼、栓/ポリプロピレン
幅(mm)
65
色
ネイビー
高さ(mm)
170
奥行(mm)
65
容量(L)
0.36
エコマーク認定
認定
コード
195-5527
アズワン品番
64-8690-32
保温効力(℃)
66(6時間後)
保冷効力(℃)
10(6時間後)
エコマーク認定番号
10 146 002