画像準備中

ステンレスマグ SM-JFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26099354 品番 SM-JF36-WA
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

氷が入る広口約4cmです。
汚れや飲み物のニオイがつきにくい「ラクリアコート」を採用しました。
お手入れが簡単な分解中栓採用で、本体の丸洗いも可能です。
本体丸洗いOKです。
保温・保冷用マグボトル

幅(mm)65 ホワイト 高さ(mm)170 容量(L)0.36 エコマーク認定認定 コード195-5529 アズワン品番64-8690-34 保温効力(℃)66(6時間後) 保冷効力(℃)10(6時間後) エコマーク認定番号10 146 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする