象印マホービン
象印マホービンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
象印マホービンの グラス・食器・カトラリー
象印マホービンの マグカップ・グラス・コップ
ステンレスマグ SM-JFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26099379
品番
SM-JF48-PM
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
氷が入る広口約4cmです。
汚れや飲み物のニオイがつきにくい「ラクリアコート」を採用しました。
お手入れが簡単な分解中栓採用で、本体の丸洗いも可能です。
本体丸洗いOKです。
保温・保冷用マグボトル
幅(mm)
65
色
フローラルピンク
高さ(mm)
215
容量(L)
0.48
エコマーク認定
認定
コード
195-5531
アズワン品番
64-8690-36
保温効力(℃)
66(6時間後)
保冷効力(℃)
10(6時間後)
エコマーク認定番号
10 146 002