タンクトップ式 卓上型 マルチ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26099677 品番WMS-M12T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

いつでも冷たい飲料が最大12リットル用意できます。
お水だけでなくジュースなどの飲料が使用できます。
水出しパックなどを使用して飲料が作れます。
ホース排水可能です。
飲食店、事務所、公共施設など。

電源(V)単相100 タンク容量(L)12 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)192/212 本体寸法(mm)奥行376 本体寸法(mm)高さ600 コード206-7361 本体寸法(mm)幅352 アズワン品番64-8773-05

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする