ルミカ
ルミカの 釣具
ルミカの 疑似餌(ルアー/ベイト)
からまんホタル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
中
注文コード
26100429
品番
A01303
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アイデア次第でいろんな使い方ができる発行体!
光るウキ止め。マヅメ時でも仕掛の方向がよく見え、アタリが取れる!
仕様
2本入、乾燥剤入、ウキゴム付
サイズ
中
径(Φmm)
【玉】6
本体質量(g)
0.21
寸法(Φ×mm)
2.9×23
コード
4258016
アズワン品番
64-8807-08
視認距離
15m
発光時間(時間)
4